Schuurpapier (SiC) watervast Matador 360

Artikelnummer: 557500 360
(13,13 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,84 / Stuk
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 0,70 / Stuk
    (10,94 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Serie Matador
Slijpmiddel Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 360
Fijnheidsgraad zeer fijn
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Fabrikantnummer 911 A
Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557500 360
EAN/GTIN 4002748308703
Nummer fabrikant 130870

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stevig en flexibel latexpapier met gelijkmatig gestrooid siliciumcarbide (SiC). Goede hechting van de korrels, grote schuurkracht, hoge standtijd.Velgrootte 230×280 mm.

Toepassing:

Voornamelijk voor handmatig schuren in de carrosseriebouw, reparatiewerkplaatsen en schilderswerkplaatsen, voor het schuren en fijnslijpen van gelakte of geplamuurde oppervlakken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen