Clemă orizontală cu mâner portocaliu și blocare de siguranță

Cod articol: 557431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 557431
EAN / GTIN 4020772008857
Număr producător 557431
L-Număr L30110 101585
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală cu mâner portocaliu și blocare de siguranță, pentru poziția de prindere și poziția deschisă.
Cu braț de susținere solid și picior orizontal.

Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Nr. 6885 și manșon pentru sudare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • F1: 2kN
  • F2: 3kN
  • Șurub de fixare: M8x65
  • greutate: 800 g
  • Dimensiuni: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126,5
  • HW min: -6
  • HW max: 23
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 286
  • M: 29 - 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă