Vízszintesszorító narancssárga markolattal és biztonsági zárral

Cikkszám: 557431
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 557431
EAN / GTIN 4020772008857
Gyártó száma 557431
L-szám L30110 101585
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító narancssárga markolat-vel és biztonsági zárral, befogási pozícióhoz és nyitott pozícióhoz.
Szilárd támasztókarral és vízszintes lábbal.

Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6885 sz. és hüvely hegesztéshez.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3 kN
  • Nyomócsavar: M8x65
  • Súly: 800 g
  • Méret: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126,5
  • HW min: -6
  • HW max: 23
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 286
  • M: 29 - 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°