Împingeți întinzătorul tijei cu mâner galben

Cod articol.: 557169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557169
EAN / GTIN 4020772006594
Număr producător 557169
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner galben, design scurt. Cleme de compresie și tensiune.
Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil. Şuruburi de ajustare călite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5
  • F1: 4,0kN
  • F2: 4,0kN
  • Șurub de fixare: M12x50
  • greutate: 1200 g
  • Dimensiuni: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Cursă: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0