Tensor de varilla de empuje con empuñadura amarillo

Número de artículo: 557169
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557169
EAN / GTIN 4020772006594
Número del fabricante 557169
Número L L30110 101463
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje con empuñadura amarillo, diseño corto. Abrazaderas de compresión y tensión.
Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches hechos de acero inoxidable. Tornillos de ajuste bonificados. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x50
  • peso: 1200 g
  • Tamaño: 5
  • A: 16
  • An: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Carrera: 67,0
  • HW min.: 30
  • HW máx.: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0