Împingeți întinzătorul tijei cu mâner galben

Cod articol.: 557161
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557161
EAN / GTIN 4020772006501
Număr producător 557161
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner galben, fără picior unghiular. Cleme de compresie și tensiune.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite la dimensiunile 2 și 3. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Întinzător de tijă cu filet frontal pentru instalare directă în pereți din tablă sau în corpuri de iluminat. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 0
  • F1: 0,8kN
  • F2: 0,8kN
  • Șurub de fixare: M 4x20
  • greutate: 60 g
  • Dimensiuni: 0
  • A: 6,5
  • B min: 10,5
  • B max: 26,5
  • E: 13
  • H1: 37,0
  • Cursă: 16
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M2: M10x1,0
  • N: 17