Tendeur de tige de poussée avec poignée jaune

Réf.: 557161
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557161
EAN / GTIN 4020772006501
Réf. fabricant 557161
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée avec poignée jaune, sans pied angulaire. Colliers de compression et de tension.
(Tige de poussée et levier manuel fonctionnant en même temps). Guide de tige de poussée long avec filetage de fixation et écrou. Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 et 3. Pièces de levier et tige de poussée en acier trempé. Articulation graissée. Tendeur de tige de poussée avec filetage avant pour une installation directe dans les murs en tôle ou dans les fixations. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Vis de calage: M 4x20
  • Poids: 60 g
  • Réf.: 0
  • A: 6,5
  • B min: 10,5
  • B max.: 26,5
  • E: 13
  • H1: 37,0
  • Course: 16
  • HW min.: 12
  • HW maxi.: 20
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M2: M10x1,0
  • N: 17