ICM 304 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5568402
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568402
EAN / GTIN 7291075246766
Număr producător 5568402
L-Număr L24050 570

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 30.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 12.7 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 30.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 17.4 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.68 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate