FCP 147 IC908 Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Cod articol: 5567658
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567658
EAN / GTIN 7291075298932
Număr producător 5567658
L-Număr L24050 867

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 60 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.8 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
  • Diametrul burghiului pilot (PDD): 3.81 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.31 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 6.11 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Vedeţi-le pe toate