TNMX 220704-M4MW IC807 Plăcuţă triunghiulară cu două fețe cu muchie de tăiere elicoidală mare pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea oțelului inoxidabil

Cod articol.: 5567443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5567443
EAN / GTIN 7291075320596
Număr producător 5567443
L-Număr L23950 1687

Descriere

Descriere:

Plăcuţă triunghiulară cu două fețe cu muchie de tăiere elicoidală mare pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HMW
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev