ICM 210 IC907 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol.: 5567169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5567169
EAN / GTIN 7291075246230
Număr producător 5567169
L-Număr L24050 487

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Lungime funcţională (LF): 8.98 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.2 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.2 mm