DCMT 13T508-F3P-SL IC8250 Plăcuţă rombică de 55° cu unghi de degajare pozitiv și prindere pozitivă pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol.: 5567105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5567105
EAN / GTIN 7291075319187
Număr producător 5567105
L-Număr L23950 932

Descriere

Descriere:

Plăcuţă rombică de 55° cu unghi de degajare pozitiv și prindere pozitivă pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.11 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.9 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev