SOMG 150612-R3P-IQ IC8250 Plăcuţe pătrată cu două fețe, cu unghi de degajare laterală negativă de 7° pentru strunjirea oțelului în aplicații de prelucrare grea

Cod articol.: 5567091
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5567091
EAN / GTIN 7291075321210
Număr producător 5567091
L-Număr L23950 891

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată cu două fețe, cu unghi de degajare laterală negativă de 7° pentru strunjirea oțelului în aplicații de prelucrare grea

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R3P
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.88 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev