YNMG 160404-F3P IC8250 Plăcuță negative, cu două fețe, pentru strunjire interioară și exterioară, strunjire de profil și canelare în relief

Cod articol.: 5566774
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5566774
EAN / GTIN 7291075320336
Număr producător 5566774
L-Număr L23950 1272

Descriere

Descriere:

Plăcuţă negative, cu două fețe, pentru strunjire interioară și exterioară, strunjire de profil și canelare în relief

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.12 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev