Pad abraziv de șlefuit CF-PRO, 152×228 mm, Structură material abraziv: 280

Cod articol.: 555999 280
Preț per 1 buc. (50,00 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,75 € / 1 buc.
    (50,00 € / 1 Square metre)
  • de la 20 buc.
    1,45 € / 1 buc.
    (41,43 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
2.045 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 280 - 360
Grad de fineţe semifin
Structură material abraziv 280
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţime 152 mm
Lungime 228 mm
Execuţie A Very Fine
Denumire 3M CF-PRO
Culoarea roşu
Tip produs Pad abraziv de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 555999 280
EAN / GTIN 480116492690
Număr producător 64926
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiţii din nylon sintetic cu liant de răşină sintetică.
Material abraziv de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un comportament agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără îmbâcsire şi o suprafaţă finisată mai uniform.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Mediu / semifin: Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare, a decolorărilor; pentru reşlefuirea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea şi curăţarea înainte de lăcuire.