Disc de curăţare grosieră cu coadă (SiC), XT-ZS, ⌀ discurilor: 75mm

Cod articol: 555930 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,55 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,46 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de duritate foarte dur
Grad de fineţe extra grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 75 mm
Grosime 15 mm
Lăţimea discului 15 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 8.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Identificare și clasificare

Cod articol 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Număr producător 7100192707
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Muchii stabile, rată de îndepărtare şi durabilitate extrem de mare. Ideal pentru îndepărtarea arsurilor.

Aplicaţie:

Utilizare radială pe arbori flexibili şi şlefuitoare drepte. Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.