Set de inele din material abraziv pentru şlefuire, 3 buc. (A), pentru curăţare şi mătuire grosier, ⌀ inel: 150mm

Cod articol.: 555760 150
Setați prețul 3 bucăți (15,05 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Unipol®
Cuprins 3 buc.
Formă rotund
Diametru 150 mm
Material abraziv lățime 25 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Diametrul găurii H 20 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Plastic
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 100 mesh
Comparație granulație min. 100
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Alamă; oțel
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 555760 150
EAN / GTIN 4013349630575
Număr producător L065681601
Producător/responsabil OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Descriere

Execuţie:

Inelele din material abraziv Unipol® sunt înfăşurate în jurul unui nucleu de metal; setul conţine câte trei inele.

Aplicaţie:

Inelele din material abraziv pot fi prinse în orice număr şi pe orice lăţime.
Recomandate pentru diferite metale (INOX, oţel, aluminiu, alamă), plastic, lemn şi ceramică. Material abraziv grosier şi agresiv pentru şlefuire (granulaţie aprox.100) pentru îndepărtarea stratului de rugină şi a murdăriilor de pe suprafaţă. Pentru a înăspri vopsele vechi, lacurile, plasticul şi piesele din cauciuc, pentru satinarea suprafeţelor de metal decorative (adâncimea rugozităţii Rt aprox. 3,5 − 4 µm).

Notă:

Dorn de prindere pentru inele material abraziv consultaţi Cod 555785.