Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de flanşe metalice de reducţie, cu posibilitate de găurire, ⌀ 54 mm, Recomandat pentru ⌀ găurii: 54mm

Cod articol.: 555140 54

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru ⌀ găurii (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru găurire 54 mm
Suprafaţă galvanizat
Cuprins 2 buc.
Tip produs Inel de reducţie
Diametru exterior d2 54 mm
Diametru interior min. d1 54 mm
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 555140 54
EAN / GTIN 4045197525758
Număr producător 555140 54
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Discuri cu lamele de şlefuit Cod 555145 / 5150.