Cleme pneumatice cu manetă de mână

Cod articol.: 555084
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 555084
EAN / GTIN 4020772004217
Număr producător 555084
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă pneumatică cu manetă manuală, cu dublă acțiune și cu manetă manuală suplimentară pentru deschidere și/sau închidere manuală.
Max. Presiune de lucru 6 bar.

Versiune mini în versiune bloc pentru tehnologia de prindere și prindere. Carcasă din aluminiu anodizat de înaltă rezistență. Piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Braț de prindere din oțel, lustruit, cu trei găuri.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • Cuplu de tensionare la 5 bari: 15 Nm
  • Pârghie manuală
    pe stânga
    : -
  • Pârghie manuală
    pe dreapta
    : Da
  • Cuplu de menținere max.: 54 Nm
  • Greutate: 700 g
  • Dimensiuni: 20
  • A: 12
  • B: 60
  • C: 3,0
  • C1: 39
  • C2: 22
  • C3: 8
  • D1: 6,5
  • D2 H7: 5
  • E: 32
  • E1: 42,0
  • E2: 52
  • H: 15,0
  • H1: 14,0
  • H2: 158
  • H3: 15,0
  • H4: 69
  • H5: 120
  • H6 +0,1: 25
  • I: 18
  • J: 53
  • L: 30
  • N ±0,1: 20
  • N1 ±0,1: 15
  • R: G1/8
  • T: 8
  • T1: 6
  • Ø piston
    : 20