Pneumatiske klemmer med håndgreb

Art.-nr.: 555084
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 555084
EAN/GTIN 4020772004217
Producentnummer 555084
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Pneumatisk klemme med håndgreb, dobbeltvirkende og med ekstra håndgreb til manuel åbning og/eller lukning.
Maks. Driftstryk 6 bar.

Mini-udførelse i blokversion til fastspænding og gribeteknik. Højstyrke anodiseret aluminiumshus. Magnetisk stempel til registrering af slutposition. Spændearm lavet af stål, poleret, med tre huller.

Egenskab:

  • Størrelse: 20
  • Tilspændingsmoment ved 5 bar: 15 Nm
  • Håndtag
    venstre
    : -
  • Håndtag
    højre
    : Ja
  • Holdemoment maks.: 54 Nm
  • Vægt: 700 g
  • Størrelse: 20
  • A: 12
  • B: 60
  • C: 3,0
  • C1: 39
  • C2: 22
  • C3: 8
  • D1: 6,5
  • D2 H7: 5
  • E: 32
  • E1: 42,0
  • E2: 52
  • H: 15,0
  • H1: 14,0
  • H2: 158
  • H3: 15,0
  • H4: 69
  • H5: 120
  • H6 +0,1: 25
  • I: 18
  • J: 53
  • L: 30
  • N ±0.1: 20
  • N1 ±0.1: 15
  • R: G1/8
  • T: 8
  • T1: 6
  • Stempel Ø
    : 20