TNMG 220412-TF IC807 Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru finisarea oțelurilor aliate și inoxidabile

Cod articol.: 5550473
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5550473
EAN / GTIN 7291075077612
Număr producător 5550473
L-Număr L23950 1102

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru finisarea oțelurilor aliate și inoxidabile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: TF
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.18 mm/rev