• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc abraziv cauciucat, ⌀ cozii 6 mm moale, ⌀ exterior: 75mm

Cod articol.: 554091 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 6 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Coadă tip
Turaţie max. 20.000 min-1
Grad de duritate Netratat
Diametru exterior 75 mm
Potrivit pentru diametru disc 75 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 554091 75
EAN / GTIN 4046719810550
Număr producător 7000062723
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea discurilor de şlefuire cu sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®).
Disc abraziv din cauciuc cu suport 1/4 inch şi coadă de 6 mm integrate. Montare pe arbore M14 cu adaptor Cod 554081.
Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de şlefuit „printr-o singură învârtire” de mână, în cel mai scurt timp.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultaţi Cod 079325.