• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Gumový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm měkký, Vnější ⌀: 75mm

Artiklové číslo: 554091 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 6 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Stopka
Otáčky max. 20 000 min-1
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr vnější 75 mm
Vhodné pro průměr kotouče 75 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554091 75
EAN / GTIN 4046719810550
Číslo výrobce 7000062723
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnější závit (Roloc™, Combidisc®).
Gumový brusný talíř se zabudovaným upínačem 1/4 palce a stopkou 6 mm. Montáž na vřeteno M14 s adaptérem č. 554081.
Rychlovýměnný systém Roloc™ umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Vhodné úhlové brusky naleznete pod č. 079325.