Disc din material abraziv GB-DR 50

Cod articol: 554062 50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,30 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,91 € / buc.
La cerere
În stoc
4.279 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă Cubitron™
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Comparaţie granulaţie 50
Grad de fineţe extra grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Denumirea producătorului GB-DR
Execuţie coarse super duty
Turaţie maximă 23.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554062 50
EAN / GTIN 30048011603552
Număr producător 7000046251

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Discuri din material abraziv cu interstiţii cu granulaţie (CER) Cubitron agresivă combinată cu o ţesătură rezistentă.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Permite îndepărtarea şi finisarea fără bavură cu o singură sculă. Rezistenţă mare a muchiilor şi durabilitate ridicată.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb