Disc în evantai (ZA), ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 554032 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,60 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    3,00 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 50,8 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Grad de fineţe foarte grosier
Turaţie max. 19.100 min-1
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini

Identificare și clasificare

Cod articol 554032 40
EAN / GTIN 4045197966728
Număr producător 554032 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structură plată, compactă a lamelelor pentru prelucrarea cordoanelor de sudură şi pentru lucrări de debavurare.
Minidiscurile în evantai cu lamele desfăcute oferă, în comparaţie cu discurile obişnuite de şlefuit o durabilitate mai mare, o manifestare mai flexibilă la şlefuit şi o suprafaţă finisată mai uniform (rugozitate) până la limita de uzură.
Sistemul de schimbare rapidă cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc sunt prezentate de la Cod 573511.