Muela a láminas (ZA), ⌀ 50,8 mm, Granulación: 40

Número de artículo: 554032 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,83 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    3,20 € / 1 unidad
a petición
En stock
432 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
50,8 mm
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Asiento
Sistema de cambio rápido Roloc™
Grado de finura
muy basto/a
Número de revoluciones máx.
19.100 min-1
Soporte del abrasivo
Fibra volcánica
Ligadura
Resina y resina sintética
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela abrasiva a láminas
Abrasivos
Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla)
40 malla
Para material
Acero fino; acero
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Rectificado de superficies; Rectificado de cantos

Identificación y clasificación

Número de artículo 554032 40
EAN / GTIN 4045197966728
Número del fabricante 554032 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Laminillas con una estructura plana y compacta para el repasado del cordón de soldadura y para trabajos de desbarbado.
En comparación con las muelas abrasivas convencionales, las mini-muelas a láminas con laminillas en forma de abanico ofrecen una vida útil más larga, un comportamiento de rectificado más flexible y un esquema de rectificado más uniforme (valor de rugosidad) hasta el límite de desgaste.
El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar ″en un solo giro″ de la mano con el menor tiempo posible.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573511 ss.