{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 76,2 mm | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| Turaţie max. | 20.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Suport din fibre | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 554013 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197526021 | |
| Număr producător | 554013 36 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |