Disco abrasivo (CER), ⌀ 76,2 mm, Granulometria: 36

N.º do artigo: 554013 36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,85 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,55 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
2 382 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo de cerâmica
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 36
Base abrasiva Base de fibra
⌀ do disco 76,2 mm
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Disco abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 554013 36
EAN/GTIN 4045197526021
Número do fabricante 554013 36
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Versão:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Desempenho de desbaste muito elevado e longa vida útil devido ao grão de cerâmica autoafiante (CER).

Vantagem:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.
Utilizar com prato de apoio duro n.º 554089.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados