• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Disc de şlefuit Actirox AF 890 (CER), ⌀ 76,2 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 554002 60
Reducere
2,17 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,89 € 2,17 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,74 € 1,81 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
928 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 76,2 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Scai
Turaţie max. 20.000 min-1
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie Actirox
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 554002 60
EAN / GTIN 2050002075023
Număr producător 6231.3060
Producător/responsabil Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric cu strat de acoperire abraziv activ (TOP SIZE).

Aplicaţie:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.