• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Brusný kotouč Actirox AF 890 (CER), ⌀ 76,2 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 554002 60
Sleva
55,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    22,00 CZK 55,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    19,00 CZK 45,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
928 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 76,2 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Suchý zip
Otáčky max. 20 000 min-1
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada Actirox
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554002 60
EAN / GTIN 2050002075023
Číslo výrobce 6231.3060
Výrobce/odpovědná osoba Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).
Druh zrna: 100% geometricky tvarované keramické zrno VSM s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE).

Použití:

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.