Slijpschijf Actirox AF 890 (CER) 60

Artikelnummer: 554002 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,30 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,92 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.280 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Serie Actirox
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554002 60
EAN/GTIN 2050002075023
Nummer fabrikant 6231.3060

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd door zelfscherpende keramische korrel (CER).
Korrel: 100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel met sterk slijpende coating (TOP SIZE).

Toepassing:

Met harde steunschijf nr. 554089 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires