VCGT 110304-AS IC20 Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5540016
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5540016
EAN / GTIN 7291075097405
Număr producător 5540016
L-Număr L23950 1387

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: AS
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.9 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule