Pilă plată ceramică 30x13x200 mm 89A MITTELA240

Cod articol.: 554
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Piatră de honuit
Formă dreptunghi
Materiale abrazive Oxid de aluminiu
Grad de fineţe medie
Cuprins o singură parte
Lianți ceramică
Utilizare tipică Extracție
recomandat pentru material aluminiu; oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 554
EAN / GTIN 9009010005549
Număr producător 554
L-Număr L50140 1486
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Această pilă este utilizată în special pentru prelucrarea uneltelor în industria lemnului și a mașinilor. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta în funcție de aplicație. Pilele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură sau cu vârf din carbură și au o culoare gri-verzuie. Pilele de culoare portocalie sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: 9010 FLAT FILE
  • Granulația: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89AMITTEL
  • Dimensiuni (L x C x L): 30 x 13 x 200 mm
  • Diametru: 30 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 200 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea sculelor din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Culoare gri-verde: Pentru scule din carbură sau cu vârf din carbură Culoare portocalie: În principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil