Disc de şlefuire (A), ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 553950 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,05 € / 1 buc.
  • de la 100 bucăți
    0,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
15.571 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 50,8 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Suport filetat
Turaţie max. 25.000 min-1
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 553950 36
EAN / GTIN 4045197331076
Număr producător 553950 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Legătură optimă între suport şi discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare uşoară şi rapidă a discului, cu mâna, chiar şi după o utilizare dură.
Corindon normal (A) pentru utilizare universală.
Poziţie centrală a discului de şlefuit, ce asigură concentricitate fără vibraţii.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea raţională a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile în producţia de scule, profiluri şi modele, în producţia maşinilor, aparatelor şi containerelor. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Alte dimensiuni şi granulaţii se pot livra la cerere.