Brusný kotouč (A), ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 553950 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    27,00 CZK / 1 ks
  • od 100 kusy
    23,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 615 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
50,8 mm
Hnací stroj
Přímá bruska
Upínač
Závitový upínač
Otáčky max.
25 000 min-1
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný kotouč
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
36 mesh
vhodné pro materiál
ocel
Materiálová skupina
Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553950 36
EAN / GTIN 4045197331076
Číslo výrobce 553950 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou i po náročném použití.
Normální korund (A) pro univerzální použití.
Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, strojů, přístrojů a nádob.

Poznámka:

Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.