Suport crestat pentru banda de şlefuit, conic, ⌀ cozii 6 mm 36X60 mm

Cod articol: 553830 36X60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,26 € / buc.
  • de la 5 buc.
    17,72 € / buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Descrierea formei conic
cel mai mic ⌀ 22 mm
Cel mai mare ⌀ 36 mm
⌀ cap 5 mm
Lungimea capului 60 mm
⌀ cozii 6 mm
Material de suport Corp elastic din cauciuc
Turaţie maximă 13.500 min-1
Tip produs Suport pentru pentru bandă abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553830 36X60
EAN / GTIN 4045197722942

Descriere

Execuţie:

Corp elastic cu crestări din cauciuc cu coadă din oţel. Suprafaţă laterală reşlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.