{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opis oblika | konusni | |
Najmanji ⌀ | 22 mm | |
najveći ⌀ | 36 mm | |
⌀ glave | 5 mm | |
Duljina glave | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Materijal nosača | elastično gumeno tijelo | |
maksimalan broj okretaja | 13.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Nosač brusnog tuljka |
Broj artikla | 553830 36X60 | |
EAN / GTIN | 4045197722942 |