SCDT 085-026-120-M10 IC908 Burghiu din carbură preperforate cu trecere a lubrifiantului de răcire.

Cod articol.: 5531415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5531415
EAN / GTIN 7291075015478
Număr producător 5531415
L-Număr L24240 785

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură preperforate cu trecere a lubrifiantului de răcire.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 8.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 100.45 mm
  • Lungimea tăişului (LCF): 55 mm
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 102 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 40 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 45 mm