Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de pietre de şlefuit, 5 piese Tip SO, carbid de siliciu, Înălţime: 3mm

Cod articol.: 552070 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de duritate semidur
Lungime 150 mm
Lăţime 13 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 552070 3
EAN / GTIN 2050002049956
Număr producător 02B-SOS9000

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set de pietre de şlefuit pentru şlefuire fină şi pentru polizare la execuţia sculelor şi a matriţelor. Se foloseşte pentru polizarea manuală sau în combinaţie cu dispozitive de polizare, cum ar fi 078143 NLS110.
Piatră de şlefuit cu corindon, cu structură semidură, cu viteză scăzută de descompunere.
Se foloseşte pentru şlefuirea oţelului de scule şi pentru materiale neferoase.

Livrare:

Toate seturile de pietre de şlefuit conţin câte o piatră cu granulaţiile 150, 220, 320, 400, 600.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.