Polijststeen, 5-delige set Type SO, siliciumcarbide 3 mm

Artikelnummer: 552070 3
Korting
23,00 €
Prijs instellen 5 Stuk (2,48 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Hardheidsgraad middelhard
Lengte 150 mm
Breedte 13 mm
Producttype Polijststeen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552070 3
EAN/GTIN 2050002049956
Nummer fabrikant 02B-SOS9000

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Polijststeen-set voor fijn slijpen en polijsten in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. Voor het handmatig polijsten of in combinatie met polijstapparaten, bijv. 078143 NLS110 te gebruiken.
Middelhard gestructureerde siliciumcarbide-polijststeen met zeer lage ontbindingssnelheid.
Wordt gebruikt voor het polijsten van gereedschapsstaal en non-ferromaterialen.

Levering:

Alle polijststeen-sets bevatten een polijststeen met korrelgroottes 150, 220, 320, 400, 600.

Tip:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.