Corp de polizat granulaţie 220 (maro) fin, ⌀ cap×lungimea capului: 4X8mm

Cod articol.: 551920 4X8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,98 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    2,48 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.333 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lungimea capului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materiale abrazive Corindon normal (A)
Grad de fineţe fin
Diametrul capului 4 mm
Lungime cap 8 mm
Diametrul arborelui 3 mm
Granulaţie 220
Descrierea formei Cilindru
Culoarea maro
Prescurtare pentru material abraziv A
Viteza perimetrală recomandată min. 10 m/s
Viteză periferică recomandată max. 15 m/s
Compatibilitatea materialelor INOX; Oţel; metale neferoase
Liant Elastic
Nivel de şlefuire etapă de lustruire cu luciu
Tip produs Știft de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 551920 4X8
EAN / GTIN 4045197804525
Număr producător 551920 4X8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corpuri de polizat cu corindon normal (A) în liant de cauciuc.
Pietrele de lustruire GARANT excelează printr-o durabilitate ridicată, permiţând realizarea rapidă a unei suprafeţe fine uniforme. În funcţie de model se realizează şlefuiri fine uniforme până la şlefuiri cu luciu. Pietrele de lustruire GARANT pot fi profilate cu pietre de îndreptare.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea fină şi polizarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi rezistent la acid, a materialelor cu rezistenţă înaltă la căldură şi a metalelor neferoase. Corpurile abrazive nu se îmbâcsesc nici la materiale unsuroase. Pentru polizarea mată sau introducerea efectelor optice pe recipiente inoxidabile etc. Prin încastrarea elastică a granulaţiei se obţine o polizare foarte fină.
Nu este recomandată pentru muchii şi suprafeţe aspre.