Poliravimo-šlifavimo galvutė, grūdelių dydis 220 (ruda) smulki, Galvos ⌀ × plotis: 4X8mm

Prekės Nr.: 551920 4X8
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,37 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,81 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
435 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 220
Forma Cilindras
Galvos ⌀ 4 mm
Galvutės ilgis 8 mm
Koto ⌀ 3 mm
Spalva ruda
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 10 m/s - 15 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 551920 4X8
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197804525
Kopijuoti
Gamintojo numeris 551920 4X8
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
tinka / [m/min]
 
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <67 HRC
tinka / [m/min]
 
INOX
tinka / [m/min]
 
Ti
tinka / [m/min]
 
CuZn
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo galvutės su korundu (A) ir guminiu elastiniu rišikliu.
GARANT poliravimo akmenukai išsiskiria savo patvarumu ir greitu bei tolygiu poliravimo rezultatu. Priklausomai nuo modelio galima paviršių tolygiai glotniai nupoliruoti iki blizgesio. GARANT poliravimo akmenukus galima patiems profiliuoti su atitinkamais lyginimo įrankiais.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno, karščiui atsparių medžiagų ir spalvotųjų metalų glotniam šlifavimui ir poliravimui. Poliravimo-šlifavimo galvutės neužsineša šlifuojant net ir labai plastiškas medžiagas. Matiniam poliravimui arba specialių optinių efektų darymui ant nerūdijančių talpų paviršiaus ir pan. Šlifavimo grūdeliai surišti elastiniu rišikliu, todėl paviršius nupoliruojamas labai tiksliai. Netinka briaunoms ir šiurkštiems paviršiams.