{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înclinație | 60 grad | |
| Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
| Înălţime de lucru | 2,7 m | |
| Lățime suprafață de bază | 0,77 m | |
| Adâncimea suprafeţei de bază | 1,24 m | |
| Sarcina pe suprafață max. | 150 kg | |
| Număr trepte inclusiv platformă | 3 | |
| Adâncime trepte | 200 mm | |
| Acoperire trepte | aluminiu | |
| Înălţime | 1,72 m | |
| Înălțime platformă | 0,72 m | |
| Lățime platformă | 600 mm | |
| Adâncime platformă | 800 mm | |
| Material platformă | aluminiu | |
| Bară genunchi | da | |
| Bară picior | da | |
| Balustradă platformă | ja | |
| Înălțime balustradă platformă | 1.000 mm | |
| Număr de roți/role | 2 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Tip produs | Platformă cu trepte | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Reglabil pe înălţime | nein | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Fix | nein | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 55103 | |
| EAN / GTIN | 4031405551039 | |
| Număr producător | 055103 | |
| L-Număr | L90110 839 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |