ICK 207 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5509105
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509105
EAN / GTIN 7291075269871
Număr producător 5509105
L-Număr L24050 838

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.81 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.6 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.79 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate