ICN 110 IC08 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru prelucrarea aluminiului (ISO N)

Cod articol: 5508307
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508307
EAN / GTIN 7291075296938
Număr producător 5508307
L-Număr L24050 1874

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru prelucrarea aluminiului (ISO N)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.93 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 11.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.6 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.67 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate