CNMM 120408-M4PW IC8150 Plăcuță pe o singură față, foarte pozitivă, cu muchie de tăiere elicoidală și unghi de atac pozitiv, pentru prelucrări grele

Cod articol.: 5508282
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5508282
EAN / GTIN 7291075276640
Număr producător 5508282
L-Număr L23950 2403

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pe o singură față, foarte pozitivă, cu muchie de tăiere elicoidală și unghi de atac pozitiv, pentru prelucrări grele

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HTW
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.59 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.24 mm/rev