SNMG 120408-TF IC807 Plăcuță pătrată, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de prelucrare medii.

Cod articol.: 5508239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5508239
EAN / GTIN 7291075073225
Număr producător 5508239
L-Număr L23950 2276

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pătrată, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de prelucrare medii.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: TF
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.35 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.13 mm/rev