DNMG 150408-VL IC908 Plăcuţă rombică negativă cu două fețe de 55° cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Cod articol.: 5505848
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5505848
EAN / GTIN 7291075178371
Număr producător 5505848
L-Număr L23950 2650

Descriere

Descriere:

Plăcuţă rombică negativă cu două fețe de 55° cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: VL
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev