IDI 085-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol.: 5505084
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5505084
EAN / GTIN 7291075100129
Număr producător 5505084
L-Număr L24050 2191

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 2.55 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.1 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.55 mm