IDI 101-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol.: 5504982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5504982
EAN / GTIN 7291075099591
Număr producător 5504982
L-Număr L24050 1980

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.46 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.84 mm